Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Electronics 1616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3818372
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR030336
EAN/GTIN:
     5000394030336
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Duracell-Batterien sind bekannt dafür, dass sie zuverlässige Energie liefern, wann und wo immer Sie diese am meisten benötigen.
Duracell Electronics 1616 - Batterie CR1616 - Li - 55 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.6 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
0.2 cm
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
CR1616
Technologie
Lithium
Kapazität
55 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7496*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0996*
€ 1,3085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0196*
€ 1,2133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9796*
€ 1,1657
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9096*
€ 1,0824
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8296*
€ 0,9872
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7496*
€ 0,892
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030305
ab € 0,97*
Ähnlich
Duracell
DUR394030367
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394033948
ab € 1,01*
Ähnlich
Duracell
DUR394033979
ab € 0,92*
Ähnlich
Duracell
DUR394033917
ab € 0,81*
Ähnlich
Duracell
DUR394030398
ab € 1,07*
Ähnlich
Duracell
DUR394030428
ab € 1,23*
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,71*
Ähnlich
Duracell
DUR394504424
ab € 0,70*
Ähnlich
Varta
CR1616
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.