Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5911 Heizelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4079075
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     KA-5911
EAN/GTIN:
     8713016059116
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor
Mit 3 Heizstufen und regelbarem Thermostat ist diese einfach zu bedienende Heizung ideal für jeden Haushalt. Durch seine geräuschlose Aufwärmung ist die Konvektor-Heizung besonders für z.B. Schlafzimmer geeignet.
Tristar KA-5911 - Heizelement - Mobil - 1500 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Besondere Merkmale
Einstellbares Thermostat
Heizkapazität
1500 W
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS, RoHS
Energieversorgung
Stromverbrauch
1500 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Weitere Suchbegriffe: tristar konvektor, elektroheizkörper
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
KA-5912
ab € 27,88*
Ähnlich
Tristar
KA-5914
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.