Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS CCTV-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4190716
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5503-421
EAN/GTIN:
     7331021037601
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
Mit seiner kompakten und leichten Bauweise ist dieses Objektiv mit DC-Blende so konzipiert, dass es durch hochwertige asphärische Linsen - dank Fujinons asphärischer Technologie (AT) mit Glas niedriger Streuung und hohem Reflexionsindex - die optische Leistung maximiert. Es bietet schärfere Bilder in noch besserer Qualität und höhere optische Leistung. Das Objektiv weist eine hohe Blendenöffnungsgeschwindigkeit auf und ist mit integrierten Neutraldichtefiltern (ND) für lichtempfindliche Kameras ausgestattet. Zudem verfügt es über CS-Anschlüsse aus Metall mit Arretierschrauben und über ein DC-Blenden-System. Die Brennweite beträgt 15-50 mm, und die Blendenöffnungsgeschwindigkeit (F-Zahl) liegt bei 1,5.
AXIS - CCTV-Objektiv - verschiedene Brennweiten - Automatische Irisblende - 8.5 mm (1/3"), 8.5 mm ( 1/3" ) - CS-Halterung - 15 mm - 50 mm - f/1.5 - für AXIS P1343, P1343-E, P1344, P1344-E, P1346, P1346-E, Q1602, Q1602-E
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
5.9 cm
Durchmesser
3.8 cm
Objektivsystem
Typ
CCTV-Objektiv
Optisches Zoom
3.3 x
Blendenöffnung
F/1.5
Brennweite
15 mm - 50 mm
Merkmale
Integrierter neutraler Dichtefilter
Max. Sichtwinkel
18 Grad
Min. Betrachtungswinkel
5 Grad
Für
Überwachung
CCTV
Ausrüstungskategorie
Objektive - CS-Halterung - Automatische Irisblende (DC) - verschiedene Brennweiten
Sensorkompatibilität
8.5 mm (1/3"), 8.5 mm ( 1/3" )
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS P1343 Network Camera, P1343-E Network Camera, P1344 Network Camera, P1344-E Network Camera, P1346 Network Camera, P1346-E Network Camera, Q1602 Network Camera, Q1602-E Network Camera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.