Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORO PhoneEasy 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4211961
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380105
EAN/GTIN:
     7322460059538
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das Doro PhoneEasy 110 ist ein Schnurlostelefon mit sehr leicht abzulesendem Display mit Hintergrundbeleuchtung und hohem Kontrast, auf dem die Namen und Nummern vollständig angezeigt werden. Ein Scrollen ist nicht nötig. Große Zifferntasten mit Sprachansage machen das Wählen zum Kinderspiel und dank Doro TrueSound profieren Sie bei Gesprächen von einer guten und klaren Klangqualität. Mit Lautsprecher mit extra hoher Lautstärke.
DORO PhoneEasy 110 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.035 W/kg (head)
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Hörbarer Batteriealarm
Ja
Standby-Zeit
Bis zu 100 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 600 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr, Alarm
Zusätzliche Merkmale
"Außer-Reichweite"-Alarm, Tastensperre, Mit den Tasten verknüpfte Sprachnachricht, Sparmodus
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
10
Max. unterstützte Hörer
5
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kurzwahlkapazität
8
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
20 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.4 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
18 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.