Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef CC 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4219169
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CC 120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrischer Messerschärfer
Messer-Schärfmaschine
Messerschärfmaschine
elektrischer messerschärfer graef
Graef CC 120 - Elektrisches Schleifgerät - 75 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Elektrisches Schleifgerät
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.8 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
2.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
75 W
Weitere Suchbegriffe: elektrischer messerschärfer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
CC 105
ab € 102,63*
Ähnlich
Graef
CC 150
ab € 240,19*
Ähnlich
Graef
1000
ab € 40,43*
Ähnlich
Graef
Pronto
ab € 32,80667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.