Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 6730a Telefon mit Schnur mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel MiVoice 6730 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Mitel MiVoice 6730 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-4231151
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     ATD0033A
EAN/GTIN:
     3602070798022
Suchbegriffe:
Analog Telefon
analog telefon kabelgebunden mitel
analog telefon schnurgebunden
analog telefon
Mitel 6730a - Telefon mit Schnur mit Rufnummernanzeige - holzkohlefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Gehäusefarbe
Holzkohlefarben
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Zeilenanzahl
3
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch
Anzeigestelle
Telefon
Zeichenanzahl
16
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm
Zusätzliche Merkmale
PIN Code, Wartemusik
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Wählerbetriebsarten
Ton
Funktionsknöpfe
Voice Mail-Taste, Freisprechertaste, Speichertaste, Löschtaste, Menünavigationstasten, R-Taste (Flash / Hookflash), Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
8
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Halten, Message Waiting-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kurzwahlkapazität
16
Speicher für angewählte Nummern
5
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Kapazität des Anrufspeichers
50 Nummern
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.