| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4257376 Herst.-Nr.: 20010033 EAN/GTIN: 4021121499708 |
| |
|
| | |
| KATHREIN CAS 90gr - Antenne - Parabolantenne - Satellit Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Parabolantenne | | Breite | 98.7 cm | | Höhe | 103 cm | | Gewicht | 9.9 kg | | Farbe | Graphite, RAL 7012 | | Produkttyp | Antenne | | Produktmaterial | Aluminium | | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | | Bestimmt für | Satellit | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre | Antenne | Parabolantennen-/Schleifendurchmesser | 90 cm | | Frequenzbereich | 10.7 - 12.75 GHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAT-Empfangspaket, SAT-Komplettanlage, SAT-Komplettsystem, Satelitten-Anlage, Satelitten-Komplettanlage, Satelittenanlage, Satelliten-Anlage, Satelliten-Komplettanlage, Satellitenanlage, Parabolantenne, SAT-Antenne, SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, sat-komplettanlagen kathrein, lnb |
| | |
| |