Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN CAS 90ro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein CAS 90ro Satellitenantenne Braun, Rot
Kathrein CAS 90ro Satellitenantenne Braun, Rot
Artikel-Nr.:
     C1006-4257377
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010034
EAN/GTIN:
     4021121499715
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
KATHREIN CAS 90ro - Antenne - Parabolantenne - Satellit
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
98.7 cm
Höhe
103 cm
Gewicht
9.9 kg
Farbe
RAL 8012, Auburn
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Bestimmt für
Satellit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Antenne
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
90 cm
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.