Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Fon M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-4270340
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002511
EAN/GTIN:
     4023125025112
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das ergonomische Schnurlostelefon FRITZ!Fon M2 ist speziell für die FRITZ!Box mit DECT-Basisstation konzipiert. Es besticht durch sein edles Design, die erstklassige Akustik und das Freisprechen in HD-Klangqualität. Zudem überzeugt es mit seinen zahlreichen Internet- und Mehrwertdiensten wie der Bearbeitung von E-Mails, dem Empfang von Internetradio sowie dem Abonnieren von News-Feeds und Podcasts.
AVM FRITZ!Fon M2 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Internetradio mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - SIP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Integrierte Komponenten
Internetradio
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Antenne
Intern
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Stromversorgung
Typ
Telefonaufladestation + Netzteil - extern
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
6 Stunde(n)
Kapazität
750 Watt
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
Bis zu 240 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 900 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
112 x 65 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
E-Mail-Client, RSS-Feeds
Zusätzliche Merkmale
Babyphone, ECO-DECT
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
40 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht", Anzeige für neuen Anruf
Konferenzfähig
Dreiweg
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
300 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
1.8 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
105 g
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.