Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic VL2330 Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4288820
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     VL2330/1HF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Panasonic VL2330 - Batterie - Li-Ion - 50 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.3 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
0.3 cm
Gewicht
3.5 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
50 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.