Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TG6722GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4304837
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TG6722GS
EAN/GTIN:
     5025232683536
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das KX-TG6722 überzeugt durch seine Smart-Taste am Mobilteil und erstklassige Bedienerfreundlichkeit. Die Smart-Taste blinkt, wenn das Telefon klingelt, es etwas Neues auf dem Anrufbeantworter gibt oder Anrufe verpasst wurden. Ein Druck auf die Smart-Taste genügt, um Gespräche mit bereits aktivierter Freisprechfunktion anzunehmen oder den integrierten Wecker noch einmal für fünf Minuten zum Schweigen zu bringen. Komfort in die Bedienung bringt nicht nur das große 1,8 Zoll Punktmatrix-Display und die 4-Wege Navigation, sondern auch das Icon-basierte Menü. Die Symbole erlauben einen intuitiven Zugriff auf alle wichtigen Einstellungen und Funktionen. Dank Nachtmodus und Anrufersperre bestimmen Nutzer, wann sie für wen erreichbar sind. Auch die Gesprächskosten - vor allem für teure Service-Rufnummern - hat man über die Wahlkontrolle verlässlich im Griff. Der integrierte Anrufbeantworter bietet jetzt 30 Minuten Aufnahmezeit. Ob neue Nachrichten eingegangen sind, erkennt man bereits aus der Ferne am Nachrichtenzähler an der Basisstation - oder an der blinkenden Smart-Taste am Mobilteil. Ein Druck auf die Smart-Taste genügt, um die neuen Nachrichten abzuspielen. Das Schnurlostelefon verfügt außerdem über eine Freisprechfunktion, eine große Auswahl polyphoner Klingelmelodien, sowie 100 Einträge im Telefonbuch und 50 in der Anruferliste. Multitasking leicht gemacht mit dem praktischen Schulter Grip! Die teilgummierte Fläche auf der Mobilteilrückseite verhindert das Abrutschen des Hörers beim Einklemmen zwischen Kopf und Schulter. Hervorragende Sprachqualität durch Clear Sound Technologie: Optimierte Übertragungs-Algorithmen sorgen für glasklare Stimmübertragung - auch in Grenzbereichen. Strom sparen mit dem Eco Modus: Das KX-TG6722 ist strahlungsarm und besonders Strom sparend mit nur 0,5 Watt + 0,2 Watt (2. Mobilteil) im Standby Modus.
Panasonic KX-TG6722GS - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT - Silver Pearl + zusätzliches Handset
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Anzahl zusätzlicher Handsets
1
Gehäusefarbe
Silver Pearl
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
2
Verschiedenes
Antenne
Intern
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Stromversorgung
Typ
Telefonaufladestation + Netzteil - extern
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Ladezeit
7 Stunde(n)
Kapazität
830 mAh
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 170 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 900 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Anschlusssperre, integrierte Uhr mit Snooze-Funktion, Übertrag Telefonbuch
Zusätzliche Merkmale
Tastensperre, Sparmodus, Nachtmodus
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Funktionsknöpfe
Menünavigationstasten
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
40
Max. unterstützte Hörer
6
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Hörerlokalisierer
Ja
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht", Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Konfiguration für mehrere Handapparate
Telefonbuchübertragung
Anrufservices
Caller-ID
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
10.8 cm
Tiefe
9.1 cm
Höhe
8.2 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
134 g
Anrufbeantworter
Anrufbeantwortersystem
Digital
Aufnahmekapazität
30 Min.
Anzeige für Nachrichtenzähler
Ja
Display (2.)
Typ
LED-Anzeige
Farbunterstützung
Einfarbig
Display-Position
Telefon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.