Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moulinex Subito BY530530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4320286
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     BY530530
EAN/GTIN:
     3045386346936
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,7l
Moulinex Subito BY530530 - Wasserkocher - 1.7 Liter - 2 kW - Rot Metallic/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot Metallic/Schwarz
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Wasserstandsanzeige, auswaschbarer Kalkfilter, Ein/Aus-Kontrollleuchte, abnehmbarer Kalkfilter
Kapazität
1.7 Liter
Wasserkocher-Merkmale
360 Grad-Anschluss-Sockel, verdecktes Heizelement
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Trockenkochschutz
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.5 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
1.12 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Wasserkocher
Kabelloses Gießen
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
21.2 cm
Tiefe (Versand)
17.7 cm
Höhe (Versand)
23.7 cm
Gewicht (Versand)
1.47 kg
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wasserkocher moulinex
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.