Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's CABLE 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4394123
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     8357400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Mit Kabelkanälen von Vogel's verlegen Sie alle Kabel sicher und sauber außer Sicht. Das Modell CABLE 4 ist für maximal 4 Kabel geeignet. Die Montage ist einfach, eine Bohrschablone wird mitgeliefert.
Vogel's CABLE 4 - Kabelabdeckung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
94 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelabdeckung
Produktmaterial
Aluminium
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.