Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vogel's Professional PFA 9031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4409435
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7390314
EAN/GTIN:
     8712285315886
Die PFA 9031 ist Teil des modularen Display-Haltersystems von Vogel's, mit dem Sie ganz einfach Ihre eigene (Säulen-) Befestigungslösung schaffen können. Die PFA 9031 ist speziell für die Befestigung von LCD/Plasma-Displays auf Säulen gedacht. Die PFA 9031 muss zusammen mit dem Wandhalter PFW 910, PFW 920 oder PFW 930 und der Schnittstelle FAU 3125 oder FAU 3150 verwendet werden.
Vogel's Professional PFA 9031 - Montagekomponente (Klammer) - für LCD-Display - Silber - für Professional FAU 3125, FAU 3150, PFW 910, PFW 920, PFW 930
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
39.5 cm
Farbe
Silber
Einstellbare Breite
22-75 cm
Einstellbare Tiefe
22-75 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Klammer
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Vogel's Professional FAU 3125, FAU 3150, PFW 910, PFW 920, PFW 930
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.