Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iCube Tivizen pico Galaxy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4420429
Hersteller:
     ICube
Herst.-Nr.:
     0640
EAN/GTIN:
     8809208580640
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DVB-T Stick
TV Stick
TV-Antenne
Tivizen pico ist ein leistungsstarker und innovativer DVB-T Empfänger, der Dein Android Tab oder Smartphone zu einem mobilen Fernseher macht, ohne dass Du dazu eine Internet- oder 3G Verbindung brauchst. Steck den Tivizen pico einfach in den Micro-USB Anschluss deines Geräts und schon kannst du unterwegs Live TV genießen - eine zusätzliche Stromquelle ist nicht erforderlich.
iCube Tivizen pico Galaxy - DVB-T-Tuner-Modul - für Samsung Galaxy Note 10.1, Tab, Tab 7.0, Tab 7.7, Tab 8.9, Tab WiFi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.2 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
0.7 cm
Gewicht
15 g
Produkttyp
DVB-T-Tuner-Modul
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Note 10.1, Note 10.1 WiFi, Tab, Tab 7.0 Plus, Tab 7.0 Plus N, Tab 7.0 Plus N WiFi, Tab 7.0 Plus WiFi, Tab 7.7, Tab 7.7 WiFi, Tab 8.9, Tab 8.9 WiFi, Tab WiFi
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.