Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlackBerry In-Vehicle Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4433374
Hersteller:
     BlackBerry
Herst.-Nr.:
     ACC-48157-201
EAN/GTIN:
     4046901743277
Suchbegriffe:
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
usb kfz netzteil
Laden Sie Ihr BlackBerry -Smartphone, BlackBerry PlayBook -Tablet oder Zubehör unterwegs mit dem kompakten BlackBerry In-Vehicle-Ladegerät für das Auto auf. Dieses kompakte Ladegerät ermöglicht einfaches und zuverlässiges Aufladen in Ihrem Fahrzeug, sodass Ihr Smartphone immer einsatzbereit ist, wenn Sie an Ihrem Fahrtziel ankommen.
BlackBerry In-Vehicle Charger - Auto-Netzteil (USB) - für BlackBerry Q10, Q5, Z10, Z30; Bold 99XX; Curve 85XX, 93XX; Curve 3G; Pearl 3G; Torch 98XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Auto-Netzteil
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Ladekabel - 1 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
Pkw-Zigarettenanzünder
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Menge Eingangsstecker
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
BlackBerry Q10, Q5, Z10, Z30 ¦ BlackBerry Bold 9650, 9700, 9780, 9790, 9900, 9930 ¦ BlackBerry Curve 8520, 8530, 8900, 9220, 9310, 9320, 9350, 9360, 9370, 9380 ¦ BlackBerry Curve 3G 9300, 9330 ¦ BlackBerry Pearl 3G 9100, 9105 ¦ BlackBerry Pearl Flip 8220, 8230 ¦ BlackBerry PlayBook ¦ BlackBerry Porsche Design P'9981 ¦ BlackBerry Storm 9500, 9530 ¦ BlackBerry Storm2 9520, 9550 ¦ BlackBerry Style 9670 ¦ BlackBerry Torch 9800, 9810, 9850, 9860 ¦ BlackBerry Tour 9630
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
82410
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.