Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP T356 Batterie


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4436986
Hersteller:
     Gold Peak
Herst.-Nr.:
     220.356C1
EAN/GTIN:
     4891199058608
GP T356 - Batterie - NiMH - 600 mAh - für Philips Kala 300
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.1 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
1.1 cm
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Telefon
Batterie
Technologie
NiMH
Kapazität
600 mAh
Bereitgestellte Spannung
2.4 V
Merkmale
Lötfahnen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Philips Kala 300, 300 ADDITIONAL HANDSET, 300 DUO, 300 Handset, 300 Trio, 300 Vox, 300 Vox Duo, 300 VOX Quad, 300 VOX Trio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 21.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Packungen
Mindestbestellmenge: 42 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 210 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 420 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 21000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.