Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson WHP331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4517630
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     131960
EAN/GTIN:
     4047443149572
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Thomson WHP331 - Kopfhörer - ohrumschließend - kabellos - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kopfhörer - kabellos
Gehäusematerial
Kunststoff
Max. Betriebsabstand
100 m
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1 m ¦ 2 x Audio-Adapter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
107 dB
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
50 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
2%
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
100 m
Funkfrequenzbereich
863MHz
Anzahl der Funkkanäle
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.