Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 2600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4526138
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90116
EAN/GTIN:
     4019377901168
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Sie sind Vieltelefonierer und legen Wert auf moderne Kommunikationsmittel? Dann ist das COMfortel 2600 genau das richtige Systemtelefon für Sie. Es präsentiert sich in einem hochwertigen, modernen Design und bietet eine Fülle praktischer Funktionen. Die Menüführung und Bedienung des Telefons erfolgt einfach und intuitiv über die Touchfunktion des großen Farbdisplays. Komfort- und Systemfunktionen bedienen Sie direkt per Tastendruck und den aktuellen Status erkennen Sie sofort über eine LED in der Taste. Über die integrierte USB-Schnittstelle erfolgt die TAPI-Anbindung um, z. B. direkt aus Outlook-Kontakten, wählen zu können. In jedem COMfortel 2600 steckt ein komfortabler Anrufbeantworter mit vielen nützlichen Funktionen wie Gesprächsmitschnitt, Fernabfrage und der Möglichkeit für separate Ansagen für individuelle Anruferkreise. Den Anrufbeantworter können Sie bei Bedarf, einfach durch Stecken einer handelsüblichen SD-/SDHC-Karte, aktivieren. Das COMfortel 2600 unterstützt die automatische Erkennung der Anschlussart - eine Erfindung von Auerswald. Damit kann das Telefon direkt und ohne Umbau, wahlweise an einem S0- oder UP0-Port einer Telefonanlage betrieben werden. Das COMfortel 2600 steht in den Farben schwarz und weiß zur Verfügung. Und sollten Ihnen die 15 programmierbaren Funktionstasten des COMfortel 2600 nicht genügen, können Sie das Telefon mit bis zu 3 Tastenerweiterungsmodulen COMfortel Xtension300, erweitern. Zusammen mit den 15 Tasten im Telefon stehen dann bis zu 105 Funktionstasten zur Verfügung.
Auerswald COMfortel 2600 - ISDN-Telefon - Schwarz - für COMpact 3000 analog, 3000 ISDN, 3000 VoIP, 5010 VOIP, 5020 VOIP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
ISDN-Telefon
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Plattformen
Auerswald COMpact 5010 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2, Auerswald COMmander Business, Auerswald COMpact 5020 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2 19", Auerswald COMmander Business 19"
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker ¦ USB
Enthaltene Kabel
ISDN-Kabel - 3 m
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Merkmale
LCD-Touchscreen
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung
Zusätzliche Merkmale
Integrierter SD-Kartensteckplatz
Wählertyp
Tastenfeld + Touchscreen
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Digitale Technologie
ISDN
Computerverbindung
Ja
Anz. programmierbare Tasten
15
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
3
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1600 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
27.5 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
1.05 kg
Anrufbeantworter
Anrufbeantwortersystem
Digital
ISDN-Features
Ruf- und Wählfunktionen
CLIP (Calling Line Identification Presentation, Rufnummernanzeige), CNIP (Calling Name Identification Presentation, Namensanzeige)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Auerswald COMpact 3000 analog, 3000 ISDN, 3000 VoIP, 5010 VOIP, 5020 VOIP
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,27*
€ 289,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,71*
€ 278,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90114
ab € 134,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.