| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4531925 Herst.-Nr.: K39626WW EAN/GTIN: 0085896396260 |
| |
|
| | |
| Look und Touch von Leder sind einzigartig. Aus diesem Grund spiegelt kein anderes Case Ihr persönliches Stilempfinden so gut wider wie das Case aus geprägtem Leder für iPhone 5/5s. Jedes Case schützt das Smartphone vor Stößen und Kratzern. Dieses Case schützt sogar Ihr Stilempfinden... Mit dem Case aus geprägtem Leder von Kensington versehen Sie Ihr iPhone 5/5s mit dem edlen Look und Touch von Leder. Sie werden feststellen, dass Ihr iPhone 5/5s im Leder-Case nicht nur toll aussieht, sondern sich auch toll anfühlt und sich schön leicht in die Brusttasche schieben bzw. herausholen lässt. Wie bei allen Kensington-Produkten, wurde auch hier nicht nur auf das Design, sondern auch auf die Funktionalität geachtet. Das Case aus geprägtem Leder umschließt das iPhone 5/5s perfekt und schützt es so vor Schlägen, Stößen und Kratzern. Der Zugriff auf alle Anschlüsse, die Kamera und Funktionen des Smartphone ist auch im Case problemlos möglich. Das wunderschöne Case aus geprägtem Leder von Kensington ist in verschiedenen Farben erhältlich, so dass Sie es ganz auf Ihren Geschmack und Stil abstimmen können. Sie achten ja auch darauf, dass die Farbe Ihres Gürtels zu der Ihrer Schuhe passt warum sollten Sie dann nicht auch Ihre Smartphone-Hülle darauf abstimmen? Mit dem Case aus geprägtem Leder von Kensington bekommen Sie die nötige Sicherheit für Ihr iPhone 5/5s, ohne Abstriche bei Stil und Eleganz machen zu müssen. Kensington Vesto Leather Texture - Tasche für Mobiltelefon - Strukturleder - Teal Ostrich Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Teal Ostrich | | Material | Strukturleder | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr | Tragetasche | Typ | Tasche | | Funktionen | Kameraobjektiv-Öffnung, Harte Hülle | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 5, mobiltelefon hülle, kensington iphone case |
| | |
| |