| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-4549727 Herst.-Nr.: 1081520 EAN/GTIN: 4005579204343 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bei Installationen mit mehreren analogen Telefonen, die Standardfunktionen wie in Hotels oder Pflegeheimen unterstützen sollen, war der Programmieraufwand der einzelnen Telefone enorm. Rezeption, Weckruf, Zimmerservice, Hilfeanforderung, usw. sind immer auf die gleichen Funktionstasten zu programmieren. Vergangenheit - mit dem tiptel 1020 wird die Programmierung nur ein Mal durchgeführt und dieses Telefon dann als "Master" definiert. Danach holt sich jedes weitere angeschlossene Telefon diese Programmierung per Anruf ab. Das Mastertelefon ist jetzt geklont - fertig. Auch die Programmiersperre gegen unbeabsichtigte Änderungen kann direkt mit übertragen werden, ebenso ein eventuell eingegebenes Telefonbuch. Diese Entwicklung spart sehr viel Zeit und Kosten. Was für ein Vorteil bei der Installation großer Systeme. Tiptel 1020 - Telefon mit Schnur Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Telefon mit Schnur | Verschiedenes | Verbindungen | Headsetstecker | ![](/p.gif) | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | ![](/p.gif) | Hörgerät-kompatibel | Ja | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | ETSI | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig | ![](/p.gif) | Anzeigestelle | Telefon | Telefonmerkmale | Wählertyp | Tastatur | ![](/p.gif) | Position des Wählers | Telefon | ![](/p.gif) | Wählerbetriebsarten | Puls, Ton | ![](/p.gif) | Klingelzeichen | 16 | ![](/p.gif) | Anzeigen | Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Stummanzeige | ![](/p.gif) | Anrufservices | Voice Mail, Rufweiterleitung, Message Waiting-Funktion | ![](/p.gif) | Freisprecheinrichtung | Ja (Halbduplex) | Telefonspeicher | Speicher für angewählte Nummern | 50 | ![](/p.gif) | Speicher für Anruferkennung | 50 Namen und Nummern | ![](/p.gif) | Kapazität des Telefonbuchs | 99 Namen und Nummern |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |