Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4577997
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     64811
EAN/GTIN:
     4211125648114
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
Beurer MG21 - Massagegerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Massagegerät
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
70 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
350 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
6 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
Infrarotwärme, Vibrationsmassage
Massagezonen
Rücken
Zusätze Anz.
3
Programme Anz.
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,13667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,06667*
€ 35,77934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06667*
€ 34,58934
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56667*
€ 33,99434
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13667*
€ 28,72264
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.