Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KF 17139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kohlefilter f.KH17121E/7E/IH1711 KF 17139 (VE3)
Kohlefilter f.KH17121E/7E/IH1711 KF 17139 (VE3)
Artikel-Nr.:
     C1006-4578993
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KF17139
EAN/GTIN:
     4040729171397
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Amica KF 17139 - Abzugshauben-Holzkohlefilter - für T-Line KH 17127 E
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abzugshauben-Holzkohlefilter
Für
Abzugshaube
Packungsinhalt
3 x Kohlefilter
Abmessungen und Gewicht
Breite
23 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
28 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Amica T-Line KH 17127 E
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.