Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi EC 860.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4580831
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132109006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
delonghi espressomaschine 1l
espressoautomat delonghi
De'Longhi EC 860.M - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Silber
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Milchansaugdüse, Milchschäumerkännchen
Kaffeemaschinen-Merkmale
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss, Tassenwärmer, abnehmbarer Wassertank, abnehmbare Tropfschale, Wasserstandsanzeige, an Pad anpassbarer Filterhalter, Tassenablage, Wasserfilter, Tropfschalen-Füllstandsanzeige, Standby-Modus, E.S.E. (Easy Serving Espresso), spülmaschinenfester Milchaufschäumerkrug, Instant-Schaumspender (IFD), Energiesparfunktion, 2-Tassen-Funktion, Einzelthermoblock-Heizgerät, Cappuccino-System, Crema-Filter
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte
Getränkeart
Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato, Lungo
Geeignete Kaffeeart
Pads, gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1 Liter
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.8 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
30.5 cm
Gewicht
6.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: espressoautomat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,50*
€ 434,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,50*
€ 433,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,06*
€ 395,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,63*
€ 383,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,25*
€ 354,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.