Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Adapterkabel
>
Audio Adapterkabel
>
Cinch Adapterkabel
>
Artikel
Home Theater HT 021
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-4643510
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
52650
EAN/GTIN:
4040849526503
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Home Theater HT 021 - Video- / Audio-Adapter - RCA weiblich zu mini-phone stereo 3.5 mm männlich - 15 cm - Doppelisolierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelisolierung
Länge
15 cm
Kabeltyp
Video- / Audio-Adapter
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
2 x RCA - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
,
Adapterkabel RCA
,
Cinch Adapterkabel
,
RCA Adapterkabel
,
Adapter Klinke
,
Klinke Adapter
,
Klinken Adapter
,
adapter klinke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen