Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Magnifica S ECAM 21.117.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4646984
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM21.117.B
EAN/GTIN:
     8004399326163
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
De'Longhi Magnifica S ECAM 21.117.B - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss, abnehmbarer Wassertank, abnehmbare Tropfschale, Abschaltautomatik, Vorbrühsystem, Thermoblocksystem, Wasserstandsanzeige, Pannarello-Schäumer, Tassenablage, Auswahlfunktion für Kaffeestärke, Wasserfilter, Anti-Kalk-System, integriertes Reinigungsprogramm, einstellbare Wassermenge, einstellbare Wasserhärte, Kaffebohnenbehälter-Füllstandanzeige, Wassertank-Füllstandsanzeige, Standby-Modus, Aromaschutzdeckel, Zero Energy Switch, Herausnehmbare Brühgruppe, Energiesparfunktion, Rapid Cappuccino, integriertes Mahlwerk (13 Stufen), 2-Tassen-Funktion, einstellbare Kaffeemenge, Cappuccino-System
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.8 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
250 g
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.8 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
35.1 cm
Gewicht
9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektromechanisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,17*
€ 334,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,55*
€ 332,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,87*
€ 302,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,49*
€ 279,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.