Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle Safety Guillotine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4652849
Hersteller:
     Erwin Müller
Herst.-Nr.:
     DAH00.06.00867
EAN/GTIN:
     4007885242576
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Die Hebel-Schneidemaschine 867 bietet individuelle Ausstattungsoptionen für Ihren Schneidebedarf. Mit innovativer Schneidetechnik bearbeiten Sie problemlos auch druckempfindliche Materialien, denn die automatische Pressung ist je nach Bedarf zu- bzw. abschaltbar. Die Schneidemaschine, die mit Ihren Anforderungen wächst!
Dahle Safety Guillotine - Schneideeinrichtung - 460 mm - Papier
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schneideeinrichtung
Breite
51.3 cm
Tiefe
36.5 cm
Gewicht
11.7 kg
Packungsinhalt
Schmalstreifenschneider, Vorderplatte, Lasermodul
Verschiedenes
Klingenmaterial
Stahl
Schneidegerät
Merkmale
Messeinheiten
Schnittlänge
460 mm
Schnittfläche
A3
Schneidekapazität (mm)
3.5 mm
Schutzgitter
Ja
Schnittmaterial
Papier
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 347,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,24*
€ 413,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,10*
€ 410,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 330,09*
€ 392,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,55*
€ 389,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.