Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Audiokabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     252-115456
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CA1050
EAN/GTIN:
     4052792008845
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2m
klinken kabel stecker-stecker
LogiLink - Audiokabel - mini-phone stereo 3.5 mm männlich zu mini-phone stereo 3.5 mm männlich - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
2 m
Kabeltyp
Audiokabel
Kabelmantelmaterial
PVC
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,58*
€ 0,91*
6 Tage
9
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,63*
€ 0,99*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,65*
€ 1,02*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,96*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,64*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1048
ab € 0,41*
Sonstiges
LogiLink
CA1053
ab € 1,56*
Sonstiges
LogiLink
CA1051
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
CA1052
ab € 1,02*
Sonstiges
2direct
CA1049
ab € 0,48*
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,62*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.