Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia BL-5CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1006-4679599
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     BL-5CB
EAN/GTIN:
     8718066133335
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Nokia BL-5CB - Batterie - Li-Ion - 800 mAh - für Nokia 10X, 111, 12XX, 130, 16XX, 1800, 20X, 215, 222, 27XX, 31XX, C1, C2, X2; Asha 20X
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
21 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Mobiltelefon
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
800 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nokia 105, 105 (2015), 105 Dual SIM, 106, 107 Dual SIM, 1100, 1101, 1108, 111, 1110, 1110i, 1112, 1200, 1208, 1209, 1255, 1280, 130, 130 Classic, 130 Dual SIM, 1315, 1600, 1616, 1650, 1680 classic, 1800, 207, 208 Dual SIM, 2112, 2118, 215, 215 Dual SIM, 222, 222 Dual SIM, 2255, 2272, 2275, 2300, 2310, 2323 classic, 2330 classic, 2355, 2600, 2610, 2626, 2700 classic, 2710, 2730 classic, 3100, 3105, 3109 classic, 3110 classic, 3110 Evolve, 3120, 3125, 3610 fold, 3650, 3660, 5030 XpressRadio, 5130, 5130 XpressMusic, 6030, 6085, 6086, 6108, 6175i, 6230, 6230i, 6267, 6270, 6555, 6600, 6620, 6630, 6670, 6680, 6681, 6820, 6822, 7610, C1-00, C1-01, C2-00, C2-01, C2-02, C2-03, C2-06, E50-1, E50-2, E60, N70, N70 MTV Black Limited Edition, N71, N72, N91, X2, X2-01, X2-02 ¦ Nokia Asha 202, 202 Dual SIM, 203 ¦ Nokia N-Gage Game Deck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.