Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Scalpel With Soft-Grip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4686525
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78621
EAN/GTIN:
     4003801034959
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Ersatzmesser Brieföffner
Präzisionsmesser
WEDO Skalpell aus Metall für Grafik, Beruf und Hobby. Ideales Werkzeug für feine Schneidearbeiten in Papier, Folie und Karton.
WEDO Scalpel With Soft-Grip - Universalmesser - Folie, Papier, Karton - 150 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Universalmesser
Gewicht
34 g
Packungsinhalt
3 Ersatzklingen, Schutzkappe
Schneidegerät
Merkmale
Soft-Griff
Größe
150 mm
Austauschbare Klinge
Ja
Schnittmaterial
Folie, Papier, Karton
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.