Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG VARIOS NSH 115 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4687049
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     189879
EAN/GTIN:
     4041056017211
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten
AEG VARIOS NSH 115 VA - Heizelement - Wandbefestigung - 1150 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Stein
Sicherheitsmerkmale
Spritzwasserschutz
Heizkapazität
1150 W
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
100 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
60 cm
Gewicht
46 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1150 W
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,98*
€ 875,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,97*
€ 866,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,56*
€ 822,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,89*
€ 790,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,46*
€ 730,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
233862
ab € 177,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.