| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4727084 Herst.-Nr.: F8M561BTC01 EAN/GTIN: 0722868954478 |
| |
|
| | |
| Verleihen Sie Ihrem Samsung Galaxy S IV modischen Schick. Das Design der Sartorial-Schutzhülle mit Handschlaufe wurde von beliebten Accessoires und Kleidungsstücken inspiriert. Sie ist aus strukturiertem Material mit einer Webstruktur hergestellt. Weiches Mikrofaserfutter bietet Schutz vor Kratzern. Dank der schlanken Form der Schutzhülle, bleibt Ihr Telefon leicht und kompakt. Sie können fotografieren, auch wenn sich das Telefon in der Schutzhülle befindet, da die Hülle mit einer Aussparung für die Kamera versehen ist. Die Schutzhülle mit Handschlaufe dient nicht nur zum Schutz Ihres Samsung Galaxy S IV, sondern lässt sich auch wie eine Brieftasche zum Verstauen von Visiten- und Kreditkarten nutzen. Wenn Sie ohne viel Ballast unterwegs sein wollen, lassen Sie Ihre Brieftasche zu Hause und verstauen Sie Ihr Telefon und andere kleine Dinge am selben Platz. Lösen Sie die Lasche, wenn Sie schnell auf Ihr Telefon und die Karten zugreifen wollen. Belkin Sartorial Wristlet - Schutzhülle für Mobiltelefon - Sorbet - für Samsung Galaxy S4 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Sorbet | Tragetasche | Typ | Schutzhülle | | Funktionen | Kameraobjektiv-Öffnung | | Tragegurt | Tragriemen (Handgelenk) | | Zusätzliche Fächer | Kreditkarten, Visitenkarten | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Verschlussart | Schnappverschluss | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy S4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |