Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EO-HS3303 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung HS-330 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Samsung HS-330 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Samsung HS-330 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Samsung HS-330 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Samsung HS-330 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Samsung HS-330 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Samsung HS-330 Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-4734691
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EO-HS3303WEGWW
EAN/GTIN:
     8806085524217
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Samsung EO-HS3303 - Headset - im Ohr - kabelgebunden - weiß - für Galaxy Core Prime VE, Note 10, Note 8.0, Tab 2, Tab 7.0, Tab 8.9, Tab WiFi, Xcover, Y Duos
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
13.2 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Ohrstöpsel
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr binaural
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Abspielen/Pause
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Player 3.6 YP-GS1CB, Galaxy Player 4.0, Galaxy Player 4.2, Galaxy Player 5", Galaxy S Wi-Fi 3.6, Galaxy S Wi-Fi 4.0, Galaxy S Wi-Fi 4.2, Galaxy S Wi-Fi 5.0 ¦ Samsung ATIV S ¦ Samsung Ch@t 335, 350, 357 ¦ Samsung Galaxy 550, 551, Ace, Ace Duos, Ace II, Ace Plus, Beam, Core Prime VE, Express, Fame, Fit, Gio, mini, mini 2, Music, Nexus, Note, Note 10.1, Note 10.1 LTE, Note 10.1 WiFi, Note 8.0, Note II, Pocket Plus, R, S Advance, S Duos, S II, S II Plus, S III, S III Mini, S Plus, S scLCD, Tab, Tab 10.1, Tab 10.1 WiFi, Tab 2 (10.1), Tab 2 (10.1) WiFi, Tab 2 (7.0), Tab 2 (7.0) WiFi, Tab 7.0 Plus N, Tab 7.0 Plus N WiFi, Tab 8.9, Tab 8.9 WiFi, Tab WiFi, W, Xcover, Xcover 2, Y, Y Duos, Y Pro, Young, Young Duos ¦ Samsung GT-C3300, C3310, C3330, C3520, C3530, C3560, C3590, C3595, C3750, C3752, C3780, E1270, E1280, e2600, I9023 Nexus S, S3850 Corby II, S5220 Star 3, S5260, S5610 ¦ Samsung Omnia W I8350 ¦ Samsung Wave 3, 525, 533, 578, 723, II, M, Y
Mikrofon
Typ
Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.