Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Flip Cover EF-FI950B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Flip Cover EF-FI950BW for S4 white
Samsung Flip Cover EF-FI950BW for S4 white
Artikel-Nr.:
     C1006-4736214
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-FI950BWEGWW
EAN/GTIN:
     8592978024581
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung Flip Cover EF-FI950B - Tasche für Mobiltelefon - Polar White - für Galaxy S4
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.1 cm
Tiefe
1.1 cm
Höhe
13.6 cm
Gewicht
29 g
Farbe
Polar White
Tragetasche
Typ
Tasche
Funktionen
Kameraobjektiv-Öffnung, Ausschnitte für Anschlüsse
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.