Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE €UROBOXX S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4754405
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1778-57
EAN/GTIN:
     4005546103426
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldkassette aus Metall kombiniert mit einem herausnehmbaren Zählbrett mit Schächten für alle Cent- und Euro-Münzen, davon 2 Kombinationsschächte für 1 und 2 Euro sowie 1 und 2 Cent. Inkl. Geldscheinfach für Zwischenablage sowie einer Schale mit 3 Fächern für Banknoten.
DURABLE €UROBOXX S - Geldkassette - Metall - Anthracite Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.3 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
1.4 kg
Farbe
Anthracite Gray
Material
Metall
Tragetasche
Typ
Geldkassette
Funktionen
Herausnehmbares Münzfach
Anzahl der Fächer
5 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Geldzählkassette, geldkassette
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
178257
ab € 96,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.