Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Gr.3 Geldkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4754419
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     145300X
EAN/GTIN:
     4003801787329
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
WEDO Gr.3 - Geldkassette - Stahl - weiße Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
9 cm
Farbe
Weiße Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Tragetasche
Typ
Geldkassette
Mitgeliefertes Zubehör
2 Schlüssel
Funktionen
Sicherheitsschloss
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten wedo, geldkassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.