| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4754423 Herst.-Nr.: 145103H EAN/GTIN: 4003801730882 |
| |
|
| | |
| Die Geldkassetten der H-Serie bieten einen zusätzlichen praktischen Vorteil: Die im Innendeckel angebrachte Beleg- und Geldscheinklammer sammelt z.B. Tagesbelege, hält Scheine beim Kassieren etc. Die Geldkassetten sind aus nahtlos gezogenem Stahl mit kratzfester Pulverbeschichtung gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff, einem Münzeinsatz aus Kunststoff und einem Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert. WEDO Gr.1 - Geldkassette - Stahl - blaue Pulverbeschichtung Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 15.2 cm | | Tiefe | 11.5 cm | | Höhe | 8 cm | | Farbe | Blaue Pulverbeschichtung | | Material | Stahl | Tragetasche | Typ | Geldkassette | | Mitgeliefertes Zubehör | 2 Schlüssel | | Funktionen | Ausziehbarer Griff, Sicherheitsschloss, Geldclip | | Zusätzliche Fächer | Dokumente | | Schutz | Kratzfest |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |