Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werner Dorsch Geldkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4754425
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     150100803
EAN/GTIN:
     4003801039060
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
WEDO UNIVERSA Kombinationskassette für Münzen und Banknoten. Die stabile Stahlblechkassette ist mit zwei Tragegriffen und einem Sicherheits-Zylinderschloss ausgestattet. Lieferung mit zwei Schlüsseln, deren Nummer auf dem Schloss eingraviert ist. Der Hartgeldeinsatz gleitet automatisch nach hinten, wenn die Kassette geöffnet wird. Das Münzgeld wird durch den Schaumstoffeinsatz im Deckel beim Transport fixiert.
Werner Dorsch - Geldkassette - Stahl - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.5 cm
Tiefe
27.5 cm
Höhe
10 cm
Farbe
Blau
Material
Stahl
Tragetasche
Typ
Geldkassette
Mitgeliefertes Zubehör
2 Schlüssel
Funktionen
Sicherheitsschloss, Münzenschubfach
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.