Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO ECO II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4754429
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     160 790037
EAN/GTIN:
     4003801039213
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Banknoten-Prüfgerät
WEDO ECO II - Münzfach - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27.8 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
1.22 kg
Farbe
Hellgrau
Tragetasche
Typ
Münzfach
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.