Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Münzfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4754431
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     161 658000
EAN/GTIN:
     4003801039251
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Kasseneinsatz
WEDO - Münzfach - weiß - für P/N: 150 658000
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.6 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
212 g
Farbe
Weiß
Tragetasche
Typ
Münzfach
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 150 658000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.