Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Geldscheinfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4754445
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     189 7009
EAN/GTIN:
     4003801037134
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
WEDO - Geldscheinfach - Hellgrau - für P/N: 150 100801
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.5 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
190 g
Farbe
Hellgrau
Tragetasche
Typ
Geldscheinfach
Anzahl der Fächer
4 Fächer
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 150 100801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.