Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4754498
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-30450 00
EAN/GTIN:
     4027521304505
Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
Linkshandschere
Linkshänder-Schere
Linkshänderschere
Die Softgrip Scheren Titanium Super zeichnen sich aus durch ihre haftabweisende Titannitrid Beschichtung. Die rostfreien Stahlklingen garantieren präzise Schnitte, für zusätzlichen Komfort beim Schneiden sorgen die ergonomisch geformten Softgrip-Griffe mit weichen Innenringen, welche ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten ermöglichen. 25 Jahre Garantie.
Westcott - Schere - 130 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Grau/Gelb
Griffmaterial
Gummibeschichteter Kunststoff
Schneidegerät
Merkmale
Soft-Griffe, titanbeschichtete Klingen
Größe
130 mm
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3411
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
54156095
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.