Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4754501
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-30670 00
EAN/GTIN:
     4027521306707
Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
Linkshandschere
Linkshänder-Schere
Linkshänderschere
Die Softgrip Schere Titanium Non Stick verfügt über Schneidflächen mit Präzisionsschliff. Ihre haftabweisende Titannitrid Beschichtung mit Non-Stick Formel ist besonders hervorzuheben. Durch die Non-Stick Formel sind die Klingen unempfindlich gegen jegliche Klebstoffe, somit lässt sich eine breitere Palette an Materialien schneiden. Die rostfreien Stahlklingen garantieren präzise Schnitte, für zusätzlichen Komfort beim Schneiden sorgen die ergonomisch geformten Softgrip-Griffe mit weichen Innenringen, welche ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten ermöglichen. 25 Jahre Garantie.
Westcott - Schere - 180 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Grau/Gelb
Griffmaterial
Gummibeschichteter Kunststoff
Schneidegerät
Merkmale
Nicht haftende Klingen, Soft-Griffe, titanbeschichtete Klingen
Größe
180 mm
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Acme United
E-30681 00
ab € 8,09*
Sonstiges
Acme United
E-30650-00
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.