Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Digta Swingphone 568 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4754629
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     PCC5683
EAN/GTIN:
     4013835533403
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Der Unterkinnbügel des Digta Swingphone 568 USB ist die passende Lösung für all diejenigen, die großen Wert auf ihr Äußeres legen: Dieser Kopfhörer schont die Frisur und kann über ein Stellrad optimal auf die Kopfbreite angepasst werden. Übrigens: Beim Digta Swingphone 568 USB haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Paar Ohrpolstern aus Silikon und Schaumstoff. Suchen Sie sich einfach die bequemsten für Ihre Ohren aus! Der Kopfhörer Digta Swingphone 568 USB verfügt über eine praktische Schnelltrennkupplung. Beim Verlassen des Arbeitsplatzes lassen Sie einfach den langen Teil des Kabels mit dem USB-Stecker am Ende an Ihrem PC angeschlossen. Der Kopfhörer Digta Swingphone 568 USB mit dem kurzen Kabelstück können Sie beispielsweise in einer Schublade aufbewahren, ohne dass das Kabel verknotet. Überzeugen Sie sich von der Wiedergabe-Qualität! Mit dem Digta Swingphone 568 USB hören Sie WAV- oder MP3-Dateien, zum Beispiel Konferenzaufnahmen mit dem Digta 7 Premium, in Stereo ab, denn der Kopfhörer hat ein USB-Kabel mit integrierter Soundkarte.
Grundig Digta Swingphone 568 USB - Ohrhörer - im Ohr - vertikal - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
40 g
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Computer
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.9 m ¦ Kopfhörerkabel - 50 cm
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - vertikal
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Quick Disconnect)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grundig
PCC5681
ab € 51,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.