Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4755021
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-3118100
EAN/GTIN:
     4027521311817
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Büro Scheren von WESTCOTT garantieren präzise Schnitte durch ihre rostfreien Stahlklingen. Für zusätzlichen Komfort beim Schneiden sorgen die ergonomisch geformten, schwarzen Kunststoff-Griffe, welche ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten ermöglichen. 5 Jahre Garantie.
Westcott - Schere - 200 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
Kunststoff
Schneidegerät
Größe
200 mm
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Nein
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
7690890
ab € 2,44*
Ähnlich
WEDO
9778 N
ab € 0,81*
Ähnlich
Soennecken
3413
ab € 4,32*
Ähnlich
Acme United
E-34181 BP
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.