Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO Headset 920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4759495
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101195
EAN/GTIN:
     4021972011951
Suchbegriffe:
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das AGFEO Headset 920 ist ein professionelles schnurloses Headset für den Einstieg. Optimal ausgestattet für die Nutzung mit AGFEO Systemtelefonen.
AGFEO Headset 920 - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - für ST 31, 40, 40 IP, 42, 42AB, 45
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
27 g
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Max. Betriebsabstand
120 m
Empfohlene Verwendung
Telefon
Stromversorgung
Batterie
1 x Headset-Akku wiederaufladbar
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
36 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
120 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AGFEO ST 31, 40, 40 IP, 42, 42AB, 45
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,75*
€ 286,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,78*
€ 274,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.