Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher THL 3097/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4765479
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     THL3097A
EAN/GTIN:
     4001797373014
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Doppelkochplatte
Induktionskochfeld
Die Doppelkochtafel mit praktischer Abdeckung. Wenn Sie das Gerät nicht im Einsatz haben, kann der Deckel herunter geklappt werden. Damit sind die Heizplatten geschützt und in Ihrer Küche sieht es immer aufgeräumt aus.
Rommelsbacher THL 3097/A - Elektroherdplatte - 3 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Elektroherdplatte
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat, Ein/Aus-Kontrollleuchte, abnehmbarer Deckel, Blitzplatte
Heizelement
145 mm - 1500 W und 180 mm - 1500 W Kochplatten
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Mit Deckel, Softline-Design, Emaillebeschichtung
Abmessungen und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
6.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3 kW
Kabellänge
1 m
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.