Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Klinge für Abbrechklingenmesser


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO129-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     129
EAN/GTIN:
     9781847708489
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
ALCO - Klinge für Abbrechklingenmesser (Packung mit 12) - für P/N: 123
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.8 cm
Produkttyp
Klinge für Abbrechklingenmesser
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 123
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,15*
1
pro Etui
€ 4,30*
ab € 0,90*
€ 1,53*
10 Tage
49
21
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,81*
€ 2,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 1,15*
€ 1,37
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 0,98*
€ 1,17
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 0,97*
€ 1,15
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 0,89*
€ 1,06
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 0,85*
€ 1,01
pro Etui
ab 200 Etuis
€ 0,81*
€ 0,96
pro Etui
ab 20000 Etuis
€ 0,64*
€ 0,76
pro Etui
1 Etui enthält 12 Stück (ab € 0,05334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
770900
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.