Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Business Card Holder/Case DUO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4777433
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2433-23
EAN/GTIN:
     4005546207704
Suchbegriffe:
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
kreditkartenetui
DURABLE Business Card Holder/Case DUO - Visitenkartenkasten - Aluminium - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Material
Aluminium
Tragetasche
Typ
Visitenkartenkasten
Innenmaße
9 cm x 5.5 cm
Anzahl der Fächer
2 Fächer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
244023
ab € 5,71*
Ähnlich
Durable
241523
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.