Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE €UROBOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4778278
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1782-57
EAN/GTIN:
     4054554795260
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldzählkassette mit herausnehmbarem Zählbrett mit 8 Schächten für alle Münzwerte und Zwischenablage für Scheine; Fassungsvermögen € 233,90. Aufwendig verarbeitetes Material ohne scharfe Kanten. Stapelbar durch gewölbten Boden.
DURABLE €UROBOXX - Geldkassette - Metall - Anthracite Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.2 cm
Tiefe
27.6 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
4 kg
Farbe
Anthracite Gray
Material
Metall
Tragetasche
Typ
Geldkassette
Funktionen
Ausziehbarer Griff, Zylinderschlösser, herausnehmbares Münzfach
Tragegurt
Handschlaufe
Anzahl der Fächer
13 Fächer
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
177857
ab € 74,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.